曜日別特売

角リム型ハンドル車(加工付)

角リム型ハンドル車(加工付) - イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付) - イマオコーポレーション

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。

トラスコ品番132-3945材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)35ハンドル径(Φmm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192346BS125ER-K15
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする