イマオコーポレーション
朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番
133-3198
材質
FC材 クロムメッキ
高さ(mm)
ボス:35
ボス径(Φmm)
38
ハンドル径(Φmm)
180
ハンドル高さ(mm)
53
内容量
1個
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46193238
V180-K15
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください