イマオコーポレーション
デジタルダイアルハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。
握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番
132-8863
材質
ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック
ボス径(Φmm)
40
ハンドル径(Φmm)
120
ハンドル高さ(mm)
64
内容量
1個
注意
※本製品にはインジケーターは含まれて下りません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46193089
SHK12-K12
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください