イマオコーポレーション
安全ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。
握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番
131-7662
材質
ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
高さ(mm)
ボス:40
ボス径(Φmm)
50
ハンドル径(Φmm)
250
ハンドル高さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46193134
SY250-K20
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください