イマオコーポレーション
朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。
トラスコ品番
132-0963
材質
FC材 クロムメッキ
高さ(mm)
ボス:25
ボス径(Φmm)
30
ハンドル径(Φmm)
100
ハンドル高さ(mm)
40
内容量
1個
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46193204
V100-KM10
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください