曜日別特売

ダイアルインジケーター

ダイアルインジケーター - イマオコーポレーション

2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。

仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色内容量1個
注意
※使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
※水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192407D50R1/12
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする