イマオコーポレーション
エルゴナールドノブ(オネジ)
トラスコ品番
805-6531
材質
ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ねじ径
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
16
外径(Φmm)
21
ノブ高さ(mm)
18
内容量
1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46192450
EKK21X16
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください