曜日別特売

エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)

エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製) - イマオコーポレーション

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。

トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ内容量1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192416EAL44AX40
630
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする