イマオコーポレーション
サムターンクランパーストロング
サムターンクランパーストロング
寸法L(mm)
16.3
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
8
d1
14
寸法D(mm)
25
寸法M(mm)
M2×0.4深さ3
寸法H1(mm)
14.5
寸法Dp(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
250
d2
25
寸法d3
30
適合プレート厚さ(mm)
3~20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46193475
QCTHS0825-20
351-2196
¥
7,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
46193484
QCTHS0825-20S
351-3768
¥
8,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください