東京発条製作所
強力ばね中荷重 TM 外径27mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
13.5
外径(Φmm)
27
最大荷重(N)
1432
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46191077
TM27X35
443-5869
127.48
35
11.2
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191086
TM27X40
443-5877
111.55
40
12.8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
46191095
TM27X45
443-5885
99.15
45
14.4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191104
TM27X50
443-5893
89.24
50
16
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191120
TM27X75
443-5940
59.49
75
24
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191129
TM27X80
443-5958
55.77
80
25.6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください