東京発条製作所
強力ばね中荷重 TM 外径16mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
16
最大荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190745
TM16X30
443-5133
52.2
30
9.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
46190754
TM16X35
443-5141
44.74
35
11.2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190770
TM16X45
443-5168
34.8
45
14.4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190779
TM16X50
443-5176
31.32
50
16
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190788
TM16X55
443-5184
28.47
55
17.6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
46190797
TM16X60
443-5192
26.1
60
19.2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190806
TM16X65
443-5206
24.09
65
20.8
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください