東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径25mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
25
最大荷重(N)
1834
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189774
TH25X125
443-2975
61.37
125
30
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189790
TH25X25
443-2983
306.85
25
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189799
TH25X35
443-3009
219.18
35
8.4
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189808
TH25X40
443-3017
191.78
40
9.6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189817
TH25X45
443-3025
170.47
45
10.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189826
TH25X50
443-3033
153.43
50
12
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189835
TH25X75
443-3084
102.28
75
18
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189844
TH25X90
443-3106
85.24
90
21.6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください