東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径12mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
最大荷重(N)
422
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189406
TH12X30
443-2258
57.56
30
7.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189415
TH12X35
443-2266
49.34
35
8.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
46189424
TH12X45
443-2282
38.37
45
10.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189440
TH12X50
443-2291
34.54
50
12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189449
TH12X60
443-2312
28.78
60
14.4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください