東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径40mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
40
最大荷重(N)
4710
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全11種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
選択してください
78.52
98.15
112.17
130.86
157.04
196.3
218.11
245.37
280.42
327.16
392.59
自由長(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
250
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190158
TH40X100
443-3599
196.3
100
24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190167
TH40X125
443-3602
157.04
125
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190176
TH40X150
443-3611
130.86
150
36
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
46190185
TH40X175
443-3629
112.17
175
42
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190194
TH40X200
443-3637
98.15
200
48
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190210
TH40X250
443-3645
78.52
250
60
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
46190219
TH40X50
443-3653
392.59
50
12
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
46190228
TH40X60
443-3661
327.16
60
14.4
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190237
TH40X70
443-3670
280.42
70
16.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
46190246
TH40X80
443-3688
245.37
80
19.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
46190255
TH40X90
443-3696
218.11
90
21.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください