東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径60mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全10種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
選択してください
147.22
176.67
220.83
252.38
294.44
353.33
441.67
490.74
552.08
630.95
自由長(mm)
選択してください
70
80
90
100
125
150
175
200
250
300
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190377
TH60X100
443-3815
10590
441.67
100
24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
46190386
TH60X125
443-3823
10590
353.33
125
30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190395
TH60X150
443-3831
10590
294.44
150
36
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190404
TH60X175
443-3840
10590
252.38
175
42
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
46190420
TH60X200
443-3858
10590
220.83
200
48
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
46190429
TH60X250
443-3866
10590
176.67
250
60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
46190438
TH60X300
443-3874
10590
147.22
300
72
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190447
TH60X70
443-3882
7360
630.95
70
16.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190456
TH60X80
443-3891
7360
552.08
80
19.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
46190465
TH60X90
443-3904
10590
490.74
90
21.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください