東京発条製作所
強力ばね中荷重 TM 外径50mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
50
最大荷重(N)
4900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46191540
TM50X100
443-6407
153.13
100
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191549
TM50X125
443-6415
122.5
125
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191558
TM50X150
443-6423
102.08
150
48
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191567
TM50X175
443-6431
87.5
175
56
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191576
TM50X200
443-6440
76.56
200
64
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191585
TM50X250
443-6458
61.25
250
80
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
46191594
TM50X300
443-6466
51.04
300
96
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191610
TM50X60
443-6474
255.21
60
19.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191619
TM50X70
443-6482
218.75
70
22.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191628
TM50X80
443-6491
191.41
80
25.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191637
TM50X90
443-6504
170.14
90
28.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください