東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径30mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
30
最大荷重(N)
2648
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189939
TH30X100
443-3271
110.19
100
24
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189948
TH30X125
443-3289
88.15
125
30
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
46189957
TH30X150
443-3297
73.46
150
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189966
TH30X175
443-3301
62.96
175
42
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189975
TH30X30
443-3327
367.28
30
7.2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189984
TH30X35
443-3335
314.81
35
8.4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
46190000
TH30X40
443-3343
275.46
40
9.6
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190009
TH30X45
443-3351
244.86
45
10.8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190018
TH30X50
443-3360
220.37
50
12
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190027
TH30X55
443-3378
200.34
55
13.2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190036
TH30X60
443-3386
183.64
60
14.4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190045
TH30X65
443-3394
169.52
65
15.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190054
TH30X70
443-3408
157.41
70
16.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190070
TH30X75
443-3416
146.91
75
18
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190079
TH30X80
443-3424
137.73
80
19.2
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190088
TH30X90
443-3432
122.43
90
21.6
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください