東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径27mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
13.5
外径(Φmm)
27
最大荷重(N)
2150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189860
TH27X100
443-3114
89.44
100
24
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189869
TH27X25
443-3149
357.78
25
6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189878
TH27X30
443-3157
298.15
30
7.2
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189887
TH27X35
443-3165
255.56
35
8.4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
46189896
TH27X40
443-3173
223.61
40
9.6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189905
TH27X65
443-3220
137.61
65
15.6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189914
TH27X75
443-3246
119.26
75
18
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189930
TH27X80
443-3254
111.81
80
19.2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください