東京発条製作所
強力ばね軽荷重 TL 外径20mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
20
最大荷重(N)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190474
TL20X100
443-3912
13.36
100
40
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190490
TL20X80
443-4048
16.7
80
32
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
46190499
TL20X90
443-4056
14.85
90
36
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください