東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径50mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
50
最大荷重(N)
7360
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全11種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
選択してください
102.16
122.59
153.24
175.13
204.32
245.19
306.48
340.53
383.1
437.83
510.8
自由長(mm)
選択してください
60
70
80
90
100
125
150
175
200
250
300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190264
TH50X100
443-3700
306.48
100
24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190280
TH50X125
443-3718
245.19
125
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190289
TH50X150
443-3726
204.32
150
36
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
46190298
TH50X175
443-3734
175.13
175
42
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190307
TH50X200
443-3742
153.24
200
48
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190316
TH50X250
443-3751
122.59
250
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190325
TH50X300
443-3769
102.16
300
72
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190334
TH50X60
443-3777
510.8
60
14.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190350
TH50X70
443-3785
437.83
70
16.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
46190359
TH50X80
443-3793
383.1
80
19.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190368
TH50X90
443-3807
340.53
90
21.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください