東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径35mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
17.5
外径(Φmm)
35
最大荷重(N)
3600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全6種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
選択してください
75
85.71
100
150
230.77
250
自由長(mm)
選択してください
60
65
100
150
175
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190097
TH35X100
443-3441
150
100
24
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
46190106
TH35X150
443-3467
100
150
36
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
46190115
TH35X175
443-3475
85.71
175
42
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190124
TH35X200
443-3483
75
200
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190140
TH35X60
443-3530
250
60
14.4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190149
TH35X65
443-3548
230.77
65
15.6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください