東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径22mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
22
最大荷重(N)
1422
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全8種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
選択してください
59.03
78.7
90.81
98.38
107.32
118.06
131.17
147.57
自由長(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
75
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189695
TH22X100
443-2819
59.03
100
24
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189704
TH22X40
443-2860
147.57
40
9.6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
46189720
TH22X45
443-2878
131.17
45
10.8
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189729
TH22X50
443-2886
118.06
50
12
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
46189738
TH22X55
443-2894
107.32
55
13.2
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
46189747
TH22X60
443-2908
98.38
60
14.4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189756
TH22X65
443-2916
90.81
65
15.6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
46189765
TH22X75
443-2932
78.7
75
18
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください