東京発条製作所
強力ばね中荷重 TM 外径10mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
10
最大荷重(N)
196.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190614
TM10X50
443-4901
12.26
50
16
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190630
TM10X55
443-4919
11.14
55
17.6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46190639
TM10X60
443-4927
10.21
60
19.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください