東京発条製作所
強力ばね極重荷重 TB 外径25mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
25
最大荷重(N)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188995
TB25X30
443-0476
401.85
30
6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189004
TB25X35
443-0484
344.44
35
7
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
46189020
TB25X40
443-0492
301.39
40
8
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
46189029
TB25X60
443-0531
200.93
60
12
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189038
TB25X90
443-0581
133.95
90
18
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください