強力ばね中荷重 TM 外径35mm

強力ばね中荷重 TM 外径35mm - 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径35mm - 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径35mm - 東京発条製作所

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46191287TM35X100443-61487510032
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191296TM35X125443-61566012540
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46191305TM35X150443-61645015048
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191314TM35X175443-617242.8617556
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191330TM35X200443-618137.520064
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191339TM35X40443-6199187.54012.8
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191348TM35X45443-6202166.674514.4
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
46191357TM35X50443-62111505016
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191366TM35X55443-6229136.365517.6
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191375TM35X60443-62371256019.2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191384TM35X70443-6253107.147022.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191400TM35X75443-62611007524
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191409TM35X80443-627093.758025.6
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
46191418TM35X90443-628883.339028.8
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする