強力ばね極重荷重 TB 外径30mm

強力ばね極重荷重 TB 外径30mm - 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm - 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm - 東京発条製作所

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189047TB30X100443-0590176.6710020
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189056TB30X125443-0603141.3312525
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189065TB30X150443-0611117.7815030
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189074TB30X175443-0620100.9517535
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189090TB30X30443-0646588.89306
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
46189099TB30X35443-0654504.76357
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189108TB30X40443-0662441.67408
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189117TB30X45443-0671392.59459
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189126TB30X50443-0689353.335010
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189135TB30X55443-0697321.215511
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189144TB30X60443-0701294.446012
オープン
579
637(税込)
当日出荷
46189160TB30X65443-0719271.796513
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189169TB30X70443-0727252.387014
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189178TB30X75443-0735235.567515
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189187TB30X80443-0743220.838016
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする