東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径14mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
14
最大荷重(N)
579
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189458
TH14X25
443-2321
96.3
25
6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189467
TH14X35
443-2347
68.78
35
8.4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
46189476
TH14X40
443-2355
60.19
40
9.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189485
TH14X65
443-2401
37.04
65
15.6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
46189494
TH14X70
443-2410
34.39
70
16.8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください