RIDGID(日本エマソン)
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途
薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。
トラスコ品番
450-9242
材質
鋼
全長(mm)
260
タイプ
ミリ用
曲げ角度
0~180
曲げ半径(mm)
R16
適合管径
6
モデル
406M
内容量
1丁
注意
※適応管径は実外径を指しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46197858
36112
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください