スピードレンチシール付

スピードレンチシール付 - トップ工業

あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。
反復作業で締め、緩めができます。
爪の開閉がスムーズです。

用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。呼び寸法(mm)200材質Cr-Vトラスコ品番431-0608全長(mm)210、(呼称)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25内容量1丁
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
※柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46165947SW-200外径:9~25210、(呼称)200
4,950
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする