曜日別特売

MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー

MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー - リスMB型メッシュコンテナー収穫コンテナー - リスMB型メッシュコンテナー収穫コンテナー - リスMB型メッシュコンテナー収穫コンテナー - リスMB型メッシュコンテナー収穫コンテナー - リス

従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。

用途農産物の収穫・流通・保管用。タイプネスティングトラスコ品番241-0869材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20適合コンテナMB-210BX/MB-215B外寸法・高さ(mm)305外寸法・奥行(mm)370外寸法・間口(mm)535有効内寸法・間口(mm)477有効内寸法・奥行(mm)321有効内寸法・高さ(mm)288内容量1個
注意
※内容物重量:20kg以下
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188749AMIK82147535×370×305477×321×288オレンジ
2,890
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする