曜日別特売

ゴムバケツ

ゴムバケツ - リス

柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。
口元には鉄心入りでハードな現場作業でも変形し難いです。
合成ゴムを使用し寒冷地でも使用できます。

用途モルタル混練用に。トラスコ品番824-6665材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンドブラウン高さ(mm)257容量(L)14外径(Φmm)327繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162499GMB
4,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする