オイルゲージSM形

オイルゲージSM形 - 家原ライト工業オイルゲージSM形 - 家原ライト工業

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。

材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618856610301100551-25482514.622.311.5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
4618857510302100551-255029172615
オープン
429
472(税込)
当日出荷
4618858410303100551-254735.516.73219.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
4618860010304000551-255143.519.53925.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする