曜日別特売

オイルゲージM形

オイルゲージM形 - 家原ライト工業オイルゲージM形 - 家原ライト工業オイルゲージM形 - 家原ライト工業オイルゲージM形 - 家原ライト工業

金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。

材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618846010101000551-253025.5162216
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
4618846910102000551-25363017.52617.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4618847810103000551-25333717.53217.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
4618848710104000551-25324417.53817.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする