曜日別特売

オイルゲージS形

オイルゲージS形 - 家原ライト工業オイルゲージS形 - 家原ライト工業
(1件のレビュー)

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。

材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618853010201100551-254316142210
オープン
269
296(税込)
当日出荷
4618853910202400551-25461818.526.510
オープン
329
362(税込)
当日出荷
4618854810203200551-254521223212
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
4618855710204000551-254423293914
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: コンプレッサーのドレンオイル窓の補修用

先日、オイルを抜いた際に、劣化のため、破損したので、交換用に購入、サイズを調べるのに、苦労しましたが、ぴったりでした、耐圧力にも、問題なさそうで、良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする