家原ライト工業
エアブリーザーAB形
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188645
20201000
551-2556
22
24
24
7
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188654
20202000
551-2555
26
31.5
31.5
10
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください