表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。