TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションバー
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質
構造用鋼
全長(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
差込角(mm)
差込角凹(mm)
差込角凸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165649
EX60-075
122-0845
19
19
19
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46164967
320
122-0802
12.7
12.7
12.7
¥
1,520
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください