TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プラグソケット(6角タイプ)
自動車スパークプラグ専用ソケットです。
マグネット付の薄肉タイプです。
用途
自動車スパークプラグ専用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
対辺
6角
内容量
1個
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165159
3P-16S
295-3218
16
16
¥
2,115
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46165168
3P-18S
295-3226
18
18
¥
2,315
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46165177
3P-20.8S
295-3234
20.8
20.8
¥
2,565
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください