曜日別特売

ロングボールポイントヘキサゴンソケット

ロングボールポイントヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。

トラスコ品番119-7444材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5対辺(mm)3対辺寸法(mm)3ビット全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461649853BH-03L
1,445
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする