曜日別特売

ヘキサゴンソケット 3H

ヘキサゴンソケット 3H - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3H - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。

材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
ビット全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461650553H-04119-728247420
760
509
560(税込)
当日出荷
461650643H-05119-729150523
760
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: バイクの修理
TOP21津島店

こちらのソケットも決して高価なわけではありませんがお安い物と比較すると食いつきが良く作業は捗ります。趣味程度でも品質はわかります。満足しています。大切に使用しなくてはいけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする