TONE(トネ/旧:前田金属工業)
クイックアダプター
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。
ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
外径(Φmm)
差込角凹(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165710
QA-03
387-6829
30
9.5
36
9.5
¥
1,495
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46165719
QA-04
387-6837
35
12.7
46
12.7
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください