TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロング六角棒L形レンチ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番
369-7291
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
127
対辺(mm)
3
対辺寸法(mm)
3
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165588
AL-03
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください