アルコール除菌プレミアムウイルシャット

アルコール除菌プレミアムウイルシャット - フマキラーアルコール除菌プレミアムウイルシャット - フマキラー

発酵アルコール、アルカリイオン水、抗菌成分GSE(グレープフルーツ種子エキス)のトリプルパワーで除菌します。
抗菌効果が2ヵ月以上続きます。
洗い流し不要で、食品にかかっても安心です。
刺激臭・色落ちのない非塩素系です。
無色透明で使いやすいです。

用途除菌。トラスコ品番207-0377材質主成分:GSE(グレープフルーツ種子エキス)、発酵アルコール、電解アルカリイオン水幅(mm)83容量(mL)250高さ(mm)220奥行(mm)52繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※拭き取り量や付着量など各種条件により持続力は異なります。
※接触による摩擦、水濡れなど使用状況により持続期間が短くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157766444889
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする