フマキラー
ノンアルコール除菌プレミアムウイルシャット
100%食品成分&ノンアルコール処方です。
抗菌効果が1ヵ月以上持続します。
菌による嫌な臭いも抑えます。
用途
除菌。
トラスコ品番
207-0378
材質
主成分:GSE(グレープフルーツ種子エキス)、PH調整剤(食品添加物)
幅(mm)
83
容量(mL)
250
高さ(mm)
220
奥行(mm)
52
内容量
1本
注意
※水洗いや拭き取りなど各種条件により除菌・消臭効果は異なります。
※接触による摩擦、水濡れなど使用状況により持続期間が短くなることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157775
444896
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください