紫外線・可視光硬化型接着剤

紫外線・可視光硬化型接着剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。

用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
●※紫外線照射装置、LED照射装置にて硬化可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461971154304-28366-9840
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
461971244305-28366-9858
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする