アスベル
ポぜ 水切りセット ワイド
食器の水切りに最適です。
トラスコ品番
137-4300
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
316
色
ホワイト
高さ(mm)
133
奥行(mm)
405
フタ
なし
使用時寸法(mm)
316×405×133
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※幅は、排水口を含めた商品の最大寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161397
445590
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください