アスベル
コア スウィング
フタがピタッと素早く止まります。
トラスコ品番
502-1356
材質
本体:ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
605
奥行(mm)
386
容量(L)
32
間口(mm)
258
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161406
601897
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください