曜日別特売

赤外線電球

赤外線電球 - 岩崎電気

高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。
小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。

用途工業・家畜飼育トラスコ品番805-2883材質タングステン、硬質ガラス全長(mm)185定格電圧(V)220口金E26外径(Φmm)127定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)250使用場所屋内・屋外(IK形ホルダとの組合せ)標準消費電力料金(円/h)5.5内容量1本
注意
※紙や布で覆ったり、燃え易い物に近づけないでください。
※取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切りランプが冷えてから行ってください。
※点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので手や肌等を触れないでください。
※表示された電圧で使用してください。
※適合した器具で指定されたワット数の電球を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163034IR220V250WRH
4,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする