エナパック
フランジスプレッダー
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途
大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。
付属品
安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)
トラスコ品番
853-3603
材質
キャスティング鋼
駆動方式
手動式
能力(kN)
最大幅出:72
爪最高位(mm)
56
最小必要隙間(mm)
6
内容量
1台
注意
※最低2台のフランジスプレッダを使用して、平行にフランジを拡げてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157276
FSM-8
¥
229,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください