曜日別特売

紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137

紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学紐収納ボックス たまひも収納ケース(カッター付き)4050 164×176×137 - ヒマラヤ化学
(2件のレビュー)

サビに強い日本製のステンレスカッター付です。
市販のPPテープ、PPロープ、紙紐などさまざまな形状に対応します。
ケースに入れて収納すると、途中で紐が絡まないので便利です。
ネット等で購入した商品の外箱、雑誌・新聞等の処分に大活躍です。

用途荷造りヒモの収納に。トラスコ品番535-7689材質本体:ポリプロピレン(PP)、刃:ステンレス幅(mm)167半透明ブラウン高さ(mm)137奥行(mm)176適合サイズ(mm)ひも:直径155×高さ117まで耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※刃物がついておりますので、ご利用時はご注意お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195444405030
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 新聞・チラシをまとめる
その他業種

玉ひもを使う時に、ひもの端が隠れてしまったりしてストレスでした。
この商品はカッターの切り口の反対にひもを仮止めしておく場所があるので便利です。ありそうで無かった商品で便利です。

対象商品 : 46195444
2024-03-03
用途: 段ボールごみの梱包作業
農・林・水産業

使い安いが、切れ味が長続きしないので、予備の替刃が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする